94.22-100 Kunststoffrohr PA 12, blau, Schlauch-ø 22x18, 100 m
Kunststoffrohr PA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:94.22-100
Rubix:346992
Hersteller:114014
EAN:4047322220460
Dokumente
Produktdetails : 94.22-100 Kunststoffrohr PA 12, blau, Schlauch-ø 22x18, 100 m
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 19 bar, Schlauch-ø 12x9, Länge 25 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12100 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39172900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
827,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
984,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

