Referenzen
Kipp:K0099.19
Rubix:325941
EAN:4059245035908



Dokumente
Produktdetails : K0099.19 Griff, rund, Kunststoff
Werkstoff: Kunststoff.Ausführung: orange, ölbeständig.Bestellbeispiel: K0099.28
Kunststoffgriff rund
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 15 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Länge | 75 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen