LWGX-TPA 126XK-11-FI-FK-AMGX100 Lenkrolle

Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, rostfrei, Farbe silbergrau, mit Abweisrad, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig, spurlos

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LWGX-TPA 126XK-11-FI-FK-AMGX100
Rubix:1331757
Hersteller:849768
EAN:4047526155537
LWGX-TPA 126XK-11-FI-FK-AMGX100 Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit110 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LWGX-TPA 126XK-11-FI-FK-AMGX100 Lenkrolle


Gehäuse: Serie LWGX

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • umspritztes, beidseitig abgedichtetes, rostfreies Rillenkugellager im Drehkranz
  • Rückenloch
  • Farbe silbergrau RAL 7001
  • sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
  • modernes, formschönes Design

Rad: Serie TPA

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
  • Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Tragfähigkeit110 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite32 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolypropylen
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Lagertypkugellager (c)
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
160 mm
32 mm
HerkunftslandDE
53,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Tragfähigkeit

Raddurchmesser