LKDB-PUA 50G-ELS-ES Lenkrolle
Kunststoff-Doppel-Lenkrolle, Farbe schwarz, mit Einsteckstift Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LKDB-PUA 50G-ELS-ES
Rubix:1326544
Hersteller:849802
EAN:4047526155841



Produktdetails : LKDB-PUA 50G-ELS-ES Lenkrolle
Gehäuse: Serie LKDB
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- hochwertige Kunststoff-Gleitlagerung im Drehkranz
- verzinkter Stahl-Gewindestift
- Farbe schwarz RAL 9005
Rad: Serie PUA
- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 92 Shore A, Farbe schwarz, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz RAL 9005
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- Rollen sind nicht für Bürostühle zugelassen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 112 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 50 kg |
| Raddurchmesser | 50 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| 61 mm | |
| 2x12 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
