9969130003 Kühlmittelschlauch-Satz Flexi-Box 30-teilig 1/2Zoll
Kühlm.-Schlauch-Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
IBT:L50001FLEXI
Rubix:1041328
Hersteller:L50001FLEXI


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9969130003 kühlm.-schlauch-satz 12 27-tlg.flexi-bo |
|---|
Produktdetails : 9969130003 Kühlmittelschlauch-Satz Flexi-Box 30-teilig 1/2Zoll
Kühlmittelschlauch-Satz Flexi-Box 27-teilig 1/2" LOC-LINE
Kühlmittelschlauch-Satz 1/2" Ausführung: Flexibles Leitungssystem aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Das System verfügt über eine hohe Kompatibilität mit anderen Systemen. Lieferung in stabiler Kunststoffkiste Tayg-Box. Anwendung: Zur Kühlung von Werkstücken und Werkzeugen auf allen Werkzeugmaschinen, z. B. beim Bohren, Fräsen, Drehen, Schleifen, Erodieren und bei vielem mehr. Satzinhalt: 9 Segmentschläuche (Ã 4 Gelenkstücke), 95 mm 2 NPT-Gewindeanschlüsse, 3/8" 2 NPT-Gewindeanschlüsse, 1/2" 2 Runddüsen, Ø 6,0 mm 2 Runddüsen, Ø 9,0 mm 2 Runddüsen, Ø 12,0 mm 1 Breitstrahldüse, 32 mm 1 Breitstrahldüse, 63 mm 1 5-Lochdüse, Ø 3,2 mm 1 7-Lochdüse, Ø 2,0 mm 1 Flachdüse, 18 x 2,0 mm 1 Flachdüse, 18 x 3,2 mm 1 Gelenk-Duschdüse, 20 Löcher Ø 2,0 mm 1 Y-Abzweigung 1 Rückschlagventil, 1/2" 1 Absperrhahn mit Segmentanschluss 1 Montagezange
Kühlmittelschlauch-Satz 1/2" Ausführung: Flexibles Leitungssystem aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Das System verfügt über eine hohe Kompatibilität mit anderen Systemen. Lieferung in stabiler Kunststoffkiste Tayg-Box. Anwendung: Zur Kühlung von Werkstücken und Werkzeugen auf allen Werkzeugmaschinen, z. B. beim Bohren, Fräsen, Drehen, Schleifen, Erodieren und bei vielem mehr. Satzinhalt: 9 Segmentschläuche (Ã 4 Gelenkstücke), 95 mm 2 NPT-Gewindeanschlüsse, 3/8" 2 NPT-Gewindeanschlüsse, 1/2" 2 Runddüsen, Ø 6,0 mm 2 Runddüsen, Ø 9,0 mm 2 Runddüsen, Ø 12,0 mm 1 Breitstrahldüse, 32 mm 1 Breitstrahldüse, 63 mm 1 5-Lochdüse, Ø 3,2 mm 1 7-Lochdüse, Ø 2,0 mm 1 Flachdüse, 18 x 2,0 mm 1 Flachdüse, 18 x 3,2 mm 1 Gelenk-Duschdüse, 20 Löcher Ø 2,0 mm 1 Y-Abzweigung 1 Rückschlagventil, 1/2" 1 Absperrhahn mit Segmentanschluss 1 Montagezange
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9969130003 kühlm.-schlauch-satz 12 27-tlg.flexi-bo |
|---|---|
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std