Kugelsperrbolzen Elesa+Ganter GN 1130-20-50-NI, Werkstoff: Edelstahl 1.4542 / 1.4571 (AISI 630 / 316Ti)
Kugeltragbolzen Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 1130-20-50-NI
Rubix:1858797
Hersteller:1130-20-50-NI
EAN:4045525068575




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4542 / 1.4571 (aisi 630 / 316ti) |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : GN1130-20-50-NI Kugeltragbolzen, selbstsichernd, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl 1.4542 / 1.4571 (aisi 630 / 316ti) |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 20 mm |
| Länge | 50 mm |
| Griff | aluminium, eloxiert rot |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen