K0363.13805030 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff, Form:B, Edelstahl
Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0363.13805030
Rubix:1430741
EAN:4059245021840



Dokumente
Produktdetails : K0363.13805030 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff, Form:B, Edelstahl
Werkstoff: Griff, Druckknopf Thermoplast. Stahlteile Edelstahl.Ausführung: Griff schwarz. Druckknopf verkehrsrot. Stahlteile blank.Hinweis: Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung. Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.Merkmale: Form B: Bolzen h9-Toleranz, Kunststoffbund, niedrigere axiale AuszugskraftZubehör: Sicherungs-Spiralkabel 03199-10200 Halteseile mit Öse 03199-.... Schlüsselring 03199-15/19/23 Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197....
Kugelsperrbolzen Form B
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 16 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Bolzendurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen