K0363.4712050 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff, Form:A, Edelstahl
Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0363.4712050
Rubix:179767
EAN:4059245022250



Dokumente
Produktdetails : K0363.4712050 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Griff, Druckknopf Thermoplast. Stahlteile Edelstahl.Ausführung: Griff schwarz. Druckknopf verkehrsrot. Stahlteile blank.Hinweis: Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung. Die Ausführung Form A ist für Einsatzbereiche geeignet, für die höhere und präzisere Anforderungen erfüllt werden müssen. Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.Zubehör: Sicherungs-Spiralkabel 03199-10200 Halteseile mit Öse 03199-.... Schlüsselring 03199-15/19/23 Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197....
Kugelsperrbolzen selbstsichernd
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 114 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Bolzendurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen