K0366.24605030 Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Edelstahl
Kugelsperrbolzen mit T-Griff selbstsichernd
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0366.24605030
Rubix:324428
EAN:4059245024377



Dokumente
Produktdetails : K0366.24605030 Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Edelstahl
Werkstoff: Bolzen Edelstahl 1.4542. Griff Aluminiumdruckguss EN-AC 46000. Druckknopf Aluminium EN-AW 2024 T4. Kugeln Edelstahl 1.4125. Druckfeder Edelstahl.Ausführung: Bolzen gehärtet min. 40 HRC und passiviert. Griff schwarz eloxiert. Druckknopf blau eloxiert. Kugeln gehärtet 58 +4 HRC und passiviert. Druckfeder passiviert.Bestellbeispiel: 03196-24605030 (Länge L mit angeben, z.B. 030 für L = 30 mm)Hinweis: Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden. Der Bolzen aus hochfestem, gehärtetem Edelstahl lässt extreme Belastungen mit höchstem Verschleißschutz zu. Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.Zubehör: Sicherungs-Spiralkabel 03199-10200 Halteseile mit Öse 03199-.... Schlüsselring 03199-15/19/23/28 Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197....
Kugelsperrbolzen mit T-Griff, selbstsichernd
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 20 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Bolzendurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage