Kugelsperrbolzen Elesa+Ganter GN 113.7-8-40, Werkstoff: Edelstahl
Kugelsperrbolzen mit T-Griff, Edelstahl 1.4305
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 113.7-8-40
Rubix:742823
Hersteller:GN 113.7-8-40
EAN:4045525746015



Produktdetails : GN113.7-8-40 Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-T-Griff, Edelstahl
Edelstahl-Kugelsperrbolzen GN 113.7 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen. Durch das Drücken des gefederten Druckbolzens werden die beiden Kugeln entriegelt und beim Loslassen wieder verriegelt. Die Angaben über die Belastbarkeit sind theoretisch ermittelte Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
