K0641.02105070 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff, Edelstahl
Kugelsperrbolzen mit Pilzknopf Edelstahl selbstsichernd
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0641.02105070
Rubix:324260
EAN:4059245022465



Dokumente
Produktdetails : K0641.02105070 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff, Edelstahl
Werkstoff: Bolzen Edelstahl 1.4542. Pilzknopf und Druckknopf Edelstahl 1.4305. Kugeln Edelstahl 1.4125. Druckfeder Edelstahl.Ausführung: Bolzen gehärtet min. 40 HRC und passiviert. Pilzknopf und Druckknopf passiviert. Kugeln gehärtet 58 +4 HRC und passiviert. Druckfeder passiviert.Bestellbeispiel: K0641.02105030 (Länge L mit angeben, z.B. 030 für L = 30 mm)Hinweis: Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden. Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.Zubehör: Sicherungs-Spiralkabel K0367.10200 Halteseile mit Öse K0367..... Schlüsselring K0367.15/19/23 Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724....
Kugelsperrbolzen mit Pilzknopf selbstsichernd, Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 31 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Bolzendurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage