K0363.3806035 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff, Form:A, Edelstahl

Kugelsperrbolzen mit Kunststoff-Griff und Metallbund

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0363.3806035
Rubix:324234
EAN:4059245022014
K0363.3806035 Kugelsperrbolzen

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Bolzendurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0363.3806035 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff, Form:A, Edelstahl


Kugelsperrbolzen ermöglichen das Feststellen und Einrasten zweier Arbeitsstücke. Ähnlich wie beim Arretierbolzen, werden Kugelsperrbolzen durch Drücken des Knopfes entriegelt. Wird der Knopf gedrückt, entriegeln sich die Kugeln am unteren Ende des Bolzens und der Kugelsperrbolzen kann entsprechend eingeführt werden. Wird der Knopf losgelassen, fahren die Kugeln aus ihren Öffnungen und erzeugen so das Einrasten durch Spannung.
WERKSTOFF: Griff, Druckknopf Thermoplast. Stahlteile Edelstahl. | AUSFÜHRUNG: Griff schwarz. Druckknopf verkehrsrot. Stahlteile blank. | HINWEIS: Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung. Die Ausführung Form A ist für Einsatzbereiche geeignet, für die höhere und präzisere Anforderungen erfüllt werden müssen. Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max. Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast. Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. | AUSFÜHRUNG 1: mit Pilzgriff | AUSFÜHRUNG 2: Metallbund | ZUBEHÖR: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724 Sicherungs-Spiralkabel K0367 Halteseile mit Öse K0367 Schlüsselring K0367 | MERKMALE: Form A: Bolzen geschliffen, Metallbund, hohe axiale Auszugskraft | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Metallbund

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung33 g
Werkstoffedelstahl
Bolzendurchmesser6 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
13,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Bolzendurchmesser