K0642.14406050 Kugelsperrbolzen mit L-Griff, Edelstahl
Kugelsperrbolzen mit Aluminium-L-Griff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0642.14406050
Rubix:324376
EAN:4059245023851



Dokumente
Produktdetails : K0642.14406050 Kugelsperrbolzen mit L-Griff, Edelstahl
Kugelsperrbolzen ermöglichen das Feststellen und Einrasten zweier Arbeitsstücke. Ähnlich wie beim Arretierbolzen, werden Kugelsperrbolzen durch Drücken des Knopfes entriegelt.
Wird der Knopf gedrückt, entriegeln sich die Kugeln am unteren Ende des Bolzens und der Kugelsperrbolzen kann entsprechend eingeführt werden. Wird der Knopf losgelassen, fahren die Kugeln aus ihren Öffnungen und erzeugen so das Einrasten durch Spannung.
WERKSTOFF: Bolzen Edelstahl 1.4542. Griff Aluminiumdruckguss EN-AC 46000. Druckknopf Aluminium EN-AW 2024 T4. Kugeln Edelstahl 1.4125. Druckfeder Edelstahl. | AUSFÜHRUNG: Bolzen gehärtet min. 40 HRC und passiviert. Griff schwarz eloxiert. Druckknopf blau eloxiert. Kugeln gehärtet 58 +4 HRC und passiviert. Druckfeder passiviert. | HINWEIS: Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung. Die Kugelsperrbolzen können nach Bedarf mit einem Halteseil versehen werden. Der Bolzen aus hochfestem, gehärtetem Edelstahl lässt extreme Belastungen mit höchstem Verschleißschutz zu. Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max. Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast. Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. | AUSFÜHRUNG 1: mit L-Griff | ZUBEHÖR: Sicherungs-Spiralkabel K0367.10200 Halteseile mit Öse K0367..... Schlüsselring K0367.15/19/23 Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724....
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 26 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage