K0364.2305025 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff, Edelstahl
Kugelsperrbolzen Edelstahlselbstsichernd
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0364.2305025
Rubix:324308
EAN:4059245022953



Dokumente
Produktdetails : K0364.2305025 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff, Edelstahl
Werkstoff: Stahlteile Edelstahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0364.3110030 (Länge L mit angeben, z.B. 030 für L = 30 mm)Hinweis: Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung. Korrosionsbeständig. Befestigungsmöglichkeit für Halteseil. Temperatureinsatzbereich max. +250 °C. Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.Zubehör: Sicherungs-Spiralkabel K0367.10200 Halteseile mit Öse K0367..... Schlüsselring K0367.15/19/23 Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724....
Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 42 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Bolzendurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen