Kugelsperrbolzen Kipp K0790.101508020, Werkstoff: Edelstahl
Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0790.101508020
Rubix:3753348
EAN:4059245207787



Dokumente
Produktdetails : K0790.101508020 Kugelsperrbolzen, Form:B, Edelstahl
Werkstoff: Griff und Druckknopf Edelstahl 1.4305. Bolzen Edelstahl 1.4305. Kugeln Edelstahl 1.4125. Druckfeder und Bügel Edelstahl 1.4310.Ausführung: blank.Hinweis: Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung. Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.Zubehör: Sicherungs-Spiralkabel K0367.10200 Halteseile mit Öse K0367..... Schlüsselring K0367.15/19/23 Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724....
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 28 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage