GN113.3-8-20 Kugelsperrbolzen mit Griffmulde, Edelstahl
Kugelsperrbolzen, Edelstahl 1.4305
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 113.3-8-20
Rubix:152323
Hersteller:GN 113.3-8-20
EAN:4045525022195





Produktdetails : GN113.3-8-20 Kugelsperrbolzen mit Griffmulde, Edelstahl
Edelstahl-Kugelsperrbolzen GN 113.3 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen. Durch das Drücken des gefederten Druckbolzens werden die beiden Kugeln entriegelt und beim Loslassen wieder verriegelt. Kugelsperrbolzen GN 113.3 zeichnen sich durch eine kompakte, preisgünstige Bauweise aus. Die Öse wird unmontiert mitgeliefert. Die Angaben über die Blastbarkeit sind theoretisch ermittelte Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
