Metallschraube mit metrischem Gewinde Elesa+Ganter GN 606-M4-16-A, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 16 mm
Kugelspannschraube Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 606-M4-16-A
Rubix:358234
Hersteller:GN 606-M4-16-A
EAN:4045525484153





Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : GN606-M4-16-A Kugelspannschraube, volle Kugel
Kugelspannschrauben GN 606 mit voller Kugel (Form A) werden eingesetzt, wenn ein punktförmiger Druckpunkt erwünscht ist. Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht das Spannen oder Abstützen von nicht parallelen Flächen. Die Verdrehsicherung (Form V/VR) bewirkt, daß die Kugel nur max. 9° verdreht werden kann damit ist sichergestellt, daß immer mit der Fläche gespannt wird. Kugelspannschrauben GN 606 mit voller Kugel aus Kunststoff (Form AK) auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Durchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
16 mm