K0729.114 Kugelscheibe, Form:C, Einsatzstahl
Kugelscheibe, Form C DIN 6319, Ausgabe 10/01
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0729.114
Rubix:96606



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | einsatzstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Durchmesser | 28 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0729.114 Kugelscheibe, Form:C, Einsatzstahl
Werkstoff: Einsatzstahl oder Edelstahl. Form G, Vergütungsstahl vergütet auf HV 390 ±40.Ausführung: Stahlausführung einsatzgehärtet. Edelstahlausführung ungehärtet, blank.Hinweis: Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
KUGELSCHEIBE DIN 6319
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 11 g |
|---|---|
| Werkstoff | einsatzstahl |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Durchmesser | 28 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Werkstoff
Gewindedurchmesser
14 mm
Durchmesser
28 mm