Referenzen
THK:2LT-8-UU-CL +199.5L
Rubix:662848

Produktdetails : 2LT-8-UU-CL +199.5L Kugelnutwelle THK
Kugelnutwelle THK
Kugelnutwelle
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 199,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84831095 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
624,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
743,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
