3351.44 Kugelhahn schwere Ausführung, Handhebel,AG/AG, MS vern. R1/2
Kugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3351.44
Rubix:344497
Hersteller:103281
EAN:4047322216234



Dokumente
Produktdetails : 3351.44 Kugelhahn schwere Ausführung, Handhebel,AG/AG, MS vern. R1/2
Kugelhahn schwere Ausführung, Handhebel, AG/AG, Messing vern., Betriebstemp. -20 °C bis 130 °C, R 1/2, DN 15, PN max. 100 barAnwendungsbereich: Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 377 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Betriebsdruck | 100 bar |
| Profil | heavy-duty-ausführung, handhebel (flügel/handhebel) |
| Werkstoff | messing, vernickelt |
| Verbindung | rp 1/2 (r 1/2) |
| Gewindegröße | 1/2' |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
