3340.14 Kugelhahn schwere Ausführ. Flügelgriff/IG/AG/MS vern. G/R1/2
Kugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:3340.14
Rubix:344238
Hersteller:103294
EAN:4047322216364



Dokumente
Produktdetails : 3340.14 Kugelhahn schwere Ausführ. Flügelgriff/IG/AG/MS vern. G/R1/2
KUGELHAHN - SCHWERE AUSFUEHRUNG - MIT VOLLEM DURCHGANG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 314 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Betriebsdruck | 15 bar |
| Profil | hochleistungskugelhahn mit flügelgriff, 2-wege, vierteldrehung ein/aus. |
| Werkstoff | messing, vernickelt |
| Verbindung | g / r threaded (g internal/external per din en iso 228-1 or r per din en 10226 / iso 7-1) |
| Gewindegröße | 1/2' |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
