329.04-R Kugelhahn Standardausführ., Handhebel, IG/IG, MS vern. G1/2
Kugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:329.04-R
Rubix:1424136
Hersteller:103095
EAN:4047322397346

Dokumente
Produktdetails : 329.04-R Kugelhahn Standardausführ., Handhebel, IG/IG, MS vern. G1/2
Kugelhahn mit Handhebel, Basisausführung, IG/IG, Messing vern., Betriebstemp. -20 °C bis 150 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 50 bar
Anwendungen
Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizungs- und Klimaanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 185 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Betriebsdruck | 50 bar |
| Profil | kugelhahn mit handhebel, standardausführung, innen-/innengewinde (innen-/innengewinde) |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Verbindung | internal/internal thread |
| Gewindegröße | g 1/2 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
