375.08-ES ESkugelhahn 1.4408, 1-teilig, kl. Baureihe, G 2, DN 50
Kugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:375.08-ES
Rubix:1424167
Hersteller:103488
EAN:4047322397223

Dokumente
Produktdetails : 375.08-ES ESkugelhahn 1.4408, 1-teilig, kl. Baureihe, G 2, DN 50
Kugelhahn aus Edelstahl - kleine Baureihe - Serie 375
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 2 '' |
| Betriebsdruck | 63 bar |
| Profil | edelstahl-kugelhahn 1.4408, 1-teilig, kleine baureihe |
| Werkstoff | rostfreier stahl 1.4408 |
| Verbindung | g 2 (internal thread, din en iso 228-1) |
| Gewindegröße | g 2 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
