375.05-ES ESkugelhahn 1.4408, 1-teilig, kl. Baureihe, G 1, DN 25
Kugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:375.05-ES
Rubix:1424274
Hersteller:103485
EAN:4047322397186

Dokumente
Produktdetails : 375.05-ES ESkugelhahn 1.4408, 1-teilig, kl. Baureihe, G 1, DN 25
Kugelhahn aus Edelstahl - kleine Baureihe - Serie 375
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Betriebsdruck | 63 bar |
| Profil | edelstahl-kugelhahn, 1-teilig, kleine serie (inline-kugelhahn, hebelbetätigt). |
| Werkstoff | edelstahl 1.4408 (gehäuse und kugel); dichtungen: rptfe (15% glasfaserverstärkt); spindelwerkstoff: rptfe (15% glasfaserverstärkt); handhebel: edelstahl 1.4301 mit kunststoffbeschichtung. |
| Verbindung | g (cylindrical/g bsp) according to din en iso 228-1, female thread g 1 |
| Gewindegröße | g 1 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
