374.03-ES ESkugelhahn 1.4408, 1-tlg, kleine Baureihe, G 1/2, DN 15
Kugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:374.03-ES
Rubix:344674
Hersteller:103479
EAN:4047322080958



Dokumente
Produktdetails : 374.03-ES ESkugelhahn 1.4408, 1-tlg, kleine Baureihe, G 1/2, DN 15
Edelstahlkugelhahn 1.4401/1.4408, 1-teilig, kleine Baureihe, Betriebstemperatur -20 °C bis 150 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 63 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 190 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Betriebsdruck | 63 bar |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
