374.01-ES ESkugelhahn 1.4408, 1-teilig, kleine Baureihe, G 1/4, DN 8
Kugelhahn
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:374.01-ES
Rubix:344670
Hersteller:103477
EAN:4047322080910



Dokumente
Produktdetails : 374.01-ES ESkugelhahn 1.4408, 1-teilig, kleine Baureihe, G 1/4, DN 8
Edelstahlkugelhahn 1.4401/1.4408, 1-teilig, kleine Baureihe, Betriebstemperatur -20 °C bis 150 °C, G 1/4, DN 8, PN max. 63 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 82 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Betriebsdruck | 63 bar |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
