335.03-E Kugelhahn >valve line<, Handhebel blau, MS vern. IG/AG, G3/8
Kugelhahn valve line
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:335.03-E
Rubix:800062
Hersteller:115720
EAN:4047322074315

Dokumente
Produktdetails : 335.03-E Kugelhahn >valve line<, Handhebel blau, MS vern. IG/AG, G3/8
Kugelhahn »valve line«, Handhebel blau, Messing vernickelt, IG/AG, G 3/8, DN 10, Betriebstemp. -20 °C bis 120 °C, PN max 25 bar. Äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 119 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | kugelhahn aus messing, vernickelt, kugeldichtung aus ptfe, spindeldichtung aus nbr; ausführung mit innen-/außengewinde und hebelgriff (blau). |
| Werkstoff | messing vernickelt (gehäuse und kugel); kugeldichtung aus ptfe; spindeldichtung aus nbr; hebelgriff aus stahl mit pvc-beschichtung |
| Verbindung | female / male thread |
| Gewindegröße | g 3/8 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
