331.07-R Kugelhahn Standardausf., roteRHebel, IG/AG, MS vern., G1 1/4
Kugelhahn leichte Ausführung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:331.07-R
Rubix:800092
Hersteller:103208
EAN:4047322278034

Dokumente
Produktdetails : 331.07-R Kugelhahn Standardausf., roteRHebel, IG/AG, MS vern., G1 1/4
Kugelhahn leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 840 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1 1/4 '' |
| Betriebsdruck | 40 bar |
| Profil | standardausführung, roter stahlhebel, innen-/außengewinde (ig/ag), handhebel betätigt |
| Werkstoff | messing, vernickelt (gehäuse); kugel messing verchromt; sitze ptfe; spindel-o-ringe hnbr/epdm |
| Verbindung | internal/external thread (ig/ag), g-thread (din en iso 228-1) |
| Gewindegröße | g 1 1/4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
