331.04-R Kugelhahn Standardausf., roter Hebel, IG/AG, MS vern., G 1/2
Kugelhahn leichte Ausführung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:331.04-R
Rubix:800100
Hersteller:103205
EAN:4047322278225

Dokumente
Produktdetails : 331.04-R Kugelhahn Standardausf., roter Hebel, IG/AG, MS vern., G 1/2
Kugelhahn leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 209 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Betriebsdruck | 40 bar |
| Profil | standardausführung, roter hebel |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Verbindung | female/male thread (ig/ag) |
| Gewindegröße | g 1/2 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
