331.06-G Kugelhahn Standardausf., gelber Hebel, IG/AG, MS vern., G 1
Kugelhahn leichte Ausführung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:331.06-G
Rubix:800114
Hersteller:103223
EAN:4047322278164

Dokumente
Produktdetails : 331.06-G Kugelhahn Standardausf., gelber Hebel, IG/AG, MS vern., G 1
Kugelhahn leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Betriebsdruck | 40 bar |
| Profil | kugelhahn, standardausführung, gelber stahlhebel |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Verbindung | female / male thread (g 1) |
| Gewindegröße | g 1 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
