331.08-B Kugelhahn Standardausf. blaueRHebel, IG/AG, MS vern. G1 1/2
Kugelhahn leichte Ausführung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:331.08-B
Rubix:800082
Hersteller:103217
EAN:4047322278119

Dokumente
Produktdetails : 331.08-B Kugelhahn Standardausf. blaueRHebel, IG/AG, MS vern. G1 1/2
Kugelhahn leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1 1/2 '' |
| Betriebsdruck | 40 bar |
| Profil | standard-kugelhahn, l 104 mm, hebelgesteuert (rohrleitungsversion) |
| Werkstoff | messing, vernickelt |
| Verbindung | g1 1/2 |
| Gewindegröße | g1 1/2 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
