330.03-B Kugelhahn Standardausf., blaueRHebel, IG/IG, MS vern., G 3/8
Kugelhahn leichte Ausführung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:330.03-B
Rubix:800139
Hersteller:103178
EAN:4047322277761

Dokumente
Produktdetails : 330.03-B Kugelhahn Standardausf., blaueRHebel, IG/IG, MS vern., G 3/8
Kugelhahn leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 129 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Betriebsdruck | 63 bar |
| Profil | standardausführung, blauer hebel, kugelhahn weiblich/weiblich (intern/intern), kompakte ausführung für rohrsysteme |
| Werkstoff | messing vernickelt (messing, vernickelt) |
| Verbindung | female/female (internal/internal), g |
| Gewindegröße | g 3/8 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
