331.05 Kugelhahn/Standardausf. volleRDurchgang/IG/AG/MS ver. G3/4
Kugelhahn leichte Ausführung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:331.05
Rubix:344146
Hersteller:103136
EAN:4047322073905



Dokumente
Produktdetails : 331.05 Kugelhahn/Standardausf. volleRDurchgang/IG/AG/MS ver. G3/4
Kugelhahn, Standardausführung, voller Durchgang, IG/AG, MS ver., Betriebstemp. -15 °C bis 90 °C, G 1/4, DN 8, PN max. 63 barAnwendungsbereich: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 321 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Betriebsdruck | 40 bar |
| Profil | standard-kugelhahn, hebelgesteuert (standardausführung) |
| Werkstoff | messing, vernickelt |
| Verbindung | g 3/4 |
| Gewindegröße | g 3/4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
