0497 04 13 Kugelhahn, leicht, Muffe/Muffe, ohne Griff, DN4 - G1/4


Kugelhahn, leicht, Muffe/Muffe, ohne Griff, DN4 - G1/4

Referenzen
parker legris:0497 04 13
rubix:474214
ean:0820099145709
0497 04 13 Kugelhahn, leicht, Muffe/Muffe, ohne Griff, DN4 - G1/4
brand logo
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0497 04 13 Kugelhahn, leicht, Muffe/Muffe, ohne Griff, DN4 - G1/4


Kugelhahn - E : 9MM - F : 17MM - H : 25MM - J : 7MM - L : 39MM - L1 : 17MM - C : G1/4 - GEHÄUSE : Messing - SCHALTWELLE 2 : Messing - SCHALTWELLE 1 2 : Messing - STOPFBUCHSEN-O-RING : Nitril - MAX BETRIEBSDRUCK : 12BAR - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 0CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 80CE

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht63 g
Gewicht der Verpackung662 g
Typ497
60 mm
90 mm
Zolltarifcode84818081
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,70 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
237,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen