336.06 Kugelhahn Langgewindeausführung, IG/IG, MS vernickelt, Rp 1

Kugelhahn Langgewindeausführung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:336.06
Rubix:800075
Hersteller:103239
EAN:4047322277426
336.06 Kugelhahn Langgewindeausführung, IG/IG, MS vernickelt, Rp 1

Technische Zusammenfassung

Durchmesser (Zoll)1 ''
Betriebsdruck40 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 336.06 Kugelhahn Langgewindeausführung, IG/IG, MS vernickelt, Rp 1


Kugelhahn Langgewindeausführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht437 g
Durchmesser (Zoll)1 ''
Betriebsdruck40 bar
Profillanggewindeausführung, 2-wege-kugelhahn (baureihe 336)
Werkstoffmessing, vernickelt; kugel: messing verchromt; dichtungen: ptfe; spindelabdichtung: hnbr / epdm / ptfe
Verbindunginternal thread / internal thread (female/female, ig/ig)
Gewindegrößerp 1 (iso 7-1)
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84818081
33,42 exkl. MwSt.
/ Stück
39,77 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen