350.1106 Kugelhahn DIN EN 331/DVGW/MS vern. Handhebel/IG/IG/Rp1 1/4
Kugelhahn EN 331
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:350.1106
Rubix:1629914
Hersteller:133174
EAN:4047322476645

Dokumente
Produktdetails : 350.1106 Kugelhahn DIN EN 331/DVGW/MS vern. Handhebel/IG/IG/Rp1 1/4
Kugelhahn DIN EN 331, DVGW, MS vernickelt, Handhebel, IG/IG, Rp 1 1/4, DN 32, Betriebstemp. -15 °C bis 60 °C, PN max. 5 bar (Gas). Kugelhahn mit vollem Durchgang für Gasinstallationen. Anwendungsbereich: Erdgas, Flüssiggas, Stadtgas
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Durchmesser (Zoll) | 1 1/4 '' |
| Betriebsdruck | 5 bar |
| Profil | kugelhahn din en 331, dvgw-geprüft, handhebel, innen/außen (rp/rp) - voller durchgang |
| Werkstoff | messing, vernickelt |
| Verbindung | female thread / female thread (rp / rp) |
| Gewindegröße | rp 1 1/4 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
