DIN6319 C 6.4X12X2.3 A4 Kugelscheibe/Kegelpfanne
Kugelgelagerte Unterlegscheibe Form C
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDCD6,4A4
Rubix:3375799
Hersteller:63194C64
EAN:4043377318381


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 6319 |
Produktdetails : DIN6319 C 6.4X12X2.3 A4 Kugelscheibe/Kegelpfanne
Kugelscheibe/Kegelpfanne
Kugelscheiben, Form C A4 12X6,4X2,3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 6319 |
| Stärke | 2,3 mm |
| Typ | unterlegscheibe mit kugelförmigem sitz form c |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
6,4 mm