DIN6319 C 15X28X5 A2 Kugelscheibe/Kegelpfanne
Kugelgelagerte Unterlegscheibe Form C
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDCD15A2
Rubix:3375790
Hersteller:63192C15
EAN:4043377318183


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 6319 |
Produktdetails : DIN6319 C 15X28X5 A2 Kugelscheibe/Kegelpfanne
Kugelscheibe/Kegelpfanne
Kugelscheiben, Form C A2 28X15X5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 6319 |
| Stärke | 5 mm |
| Typ | unterlegscheibe mit kugelförmigem sitz form c |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,28 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
30,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
15 mm