KWEM5-G2-V0 Kugelführungswagen zweireihig Miniatur
Kugelführungswagen zweireihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWEM5-G2-V0
Rubix:109182
Hersteller:0186870590420

Produktdetails : KWEM5-G2-V0 Kugelführungswagen zweireihig Miniatur
Führungswagen KWEM, Standard-Führungswagen für Miniatur-Kugelumlaufeinheit, rostfrei, zweireihig
Führungswagen KWEM, Standard-Führungswagen für Miniatur-Kugelumlaufeinheit, rostfrei, zweireihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Breite | 12 mm |
| Genauigkeit | g2 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Baugröße | 5 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
