KWVE20-W-G3-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE20-W-V0-G3
Rubix:24328
Hersteller:0149659500730
EAN:4054362977650

Produktdetails : KWVE20-W-G3-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..W, breite Führungswagen für Kugelumlaufeinheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Breite | 80 mm |
| Länge | 69,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
