GN350.3-105-NI Kugelausgleich-Scheiben, Edelstahl
Kugelförmige Edelstahl-Nivellierscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 350.3-105-NI
Rubix:793352
Hersteller:GN 350.3-105-NI
EAN:4045525862630




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Durchmesser | 105 mm |
Produktdetails : GN350.3-105-NI Kugelausgleich-Scheiben, Edelstahl
Kugelförmige Edelstahl-Nivellierscheiben GN 350.3 sind so konstruiert, dass sie zu den Nivelliersätzen GN 350, GN 350.1, GN 350.2 und GN 350.5 passen. Die beiden kugelförmigen Unterlegscheiben werden zusammen „untrennbar“ eingesetzt. Die Tragfähigkeit dieser kugelförmigen Unterlegscheiben ist relativ hoch. Das liegt nicht nur an der Materialqualität, sondern auch an der passenden Sphäre der konkaven „Pfanne“. Darüber hinaus empfiehlt es sich, zur Überbrückung von d2 hochfeste Unterlegscheiben zu verwenden.
Edelstahl-Kugelausgleich-Scheiben
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Durchmesser | 105 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen