K0383.22480 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:B, Vergütungsstahl

Kugeldruckschraube ohne Kopf mit abgeflachter Kugel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0383.22480
Rubix:332092
EAN:4059245136261
K0383.22480 Kugeldruckschraube Form B

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvergütungsstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0383.22480 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:B, Vergütungsstahl


Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl oder POM.Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet und blank oder POM.Bestellbeispiel: K0383.41012Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B, C oder F können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.
Kugeldruckschraube ohne Kopf mit abgeflachter Kugel

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung220 g
Werkstoffvergütungsstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181900
23,85 exkl. MwSt.
/ Stück
28,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Werkstoff