K0380.51040 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:FV, Vergütungsstahl
Kugeldruckschraube mit Kopf Form FV
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0380.51040
Rubix:332015
EAN:4059245133772



Dokumente
Produktdetails : K0380.51040 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:FV, Vergütungsstahl
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl. Kugel Wälzlagerstahl.Ausführung: Schraube Festigkeitsklasse 10.9, schwarz. Kugel gehärtet, blank.
Kugeldruckschraube mit Kopf
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 31 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen