R-0664-250-00 Kugelbuchse Rotation
Kugelbüchsen für Längs- und Drehbewegung, R0664, mit Rillenkugellager, Baureihe60
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R066425000
Rubix:130848


Technische Zusammenfassung
| Serie | kbrord |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
Produktdetails : R-0664-250-00 Kugelbuchse Rotation
ROTATIONS-KB KBRORD-50-DD
Kugelbuchse Rotation KBRORD-50-DD mit Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1848 g |
|---|---|
| Serie | kbrord |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Länge | 100 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
882,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.050,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen