• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Riemen- und Kettentechnik(62.723)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.396)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.523)
    • Dämpfungstechnik(23.462)
    • Schmiertechnik(1.200)
    Siehe Antriebstechnik
    • Schmiermittel und -systeme(1.197)
    Siehe Schmiertechnik
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Antriebstechnik
    Schmiertechnik
    Schmiermittel und -systeme
    Schmiervorrichtungen
    Zubehör / Ersatzteil für Schmiervorrichtungen
    RM/P19970B/400 Kstg 25X583

    RM/P19970B/400 Kstg 25X583

    Kstg 25X583

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Norgren:RM/P19970B/400
    Rubix:1401288
    brand logo

    Produktdetails : RM/P19970B/400 Kstg 25X583


    Kstg 25X583

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.489,83 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.772,90 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    RM/P19966B/750 Kolbenstange 12X865 (P)Ra/8032 182032ARCALUB-C1.ADAPTER-TWIN 2-fach Adapter für SchmierstoffgeberRM/P19970B/25 Kstg 25X208ARCALUB-C1.EXTEND-35MM-G1/4 Verlängerungsstück für Schmierstoffgeber CONCEPT0109850 Winkel 90° R1/4a x G1/4i kurz MessingRM/P19968B/320 Kstg 20X468CM/P19968B/3200 Kolbenstange4 S 48.3 PA Klemmbackenpaar101551 Schlauchanschl. G1/4a f Schlauch aØ 6mm 90°drehbar MS verniRM/P19968B/25 Kstg 20X173451-006-518-VS Steckverschraubung GEK 6-M10X1K NBR341-100-40000-00 Einleitungsverteiler Monoflex104824 Winkel 45° M6a x G1/4i Messing1126286000000000 Kolbenstange404-003K Anschlussstück ST D 4,0 M 8X1,0K ZN
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap