• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Riemen- und Kettentechnik(62.723)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.396)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.523)
    • Dämpfungstechnik(23.462)
    • Schmiertechnik(1.200)
    Siehe Antriebstechnik
    • Schmiermittel und -systeme(1.197)
    Siehe Schmiertechnik
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Antriebstechnik
    Schmiertechnik
    Schmiermittel und -systeme
    Schmiervorrichtungen
    Zubehör / Ersatzteil für Schmiervorrichtungen
    CM/P19968B/50 Kstg 20

    CM/P19968B/50 Kstg 20

    Kstg 20

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Norgren:CM/P19968B/50
    Rubix:1371554
    brand logo

    Produktdetails : CM/P19968B/50 Kstg 20


    Kstg 20

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.097,39 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.305,89 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    404-001 Doppelkegelring MS D 4,0982-750-091 Hochdruckschlauch406-001 Doppelkegelring MS D 6,0508-108 Dichtring CU 13,3X17,9X1,5606-010 Rohrschelle ST-Z D 6(1X)SCHLAUCHANSCHLUSS 90 GRAD G1/8 Schlauchanschluss G1/8a f Schlauch aØ 8mm 90° drehbar112-35127-2 Rohr PA 6,0X 1,5 Schwarz ZGPERMA STAR CONTROL ANTRIEB Antriebseinheit109847 Reduzierstück M6a x G1/8i Edelstahl111-35114-1 Schlauch KF300 NW4,0 HOCHFLEXIBEL ZG406-611 Kegelring MS D 6,0506-139-VS Schwenkverschraubung432-23031-1 SchraubhülseP025AA Filterelement Kit104854 Verlängerung 30 mm G1/4a x G1/4i Messing
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap