TFK 180-34 Kreuzstück 180, 4 x IG, Rp 3/4, schwarzer TG feuerverz.

Kreuzstück 180

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:TFK 180-34
Rubix:800009
Hersteller:113010
EAN:4047322251969
TFK 180-34 Kreuzstück 180, 4 x IG, Rp 3/4, schwarzer TG feuerverz.

Technische Zusammenfassung

Typkreuzstück 180
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TFK 180-34 Kreuzstück 180, 4 x IG, Rp 3/4, schwarzer TG feuerverz.


Kreuzstück nach DIN EN 10242 (vormals 2950) / Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. / Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. / Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. / Tempergussfittings finden Verwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht212 g
Typkreuzstück 180
HerkunftslandCN
Zolltarifcode73071910
7,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen