Schraubendreherbit Gedore 890 4, Abdruck: Phillips (PH)

Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz -890

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:890 4
Rubix:1244296
Hersteller:6571820
EAN:4010886657188
890 4 Schraubendreherbit 5/16 Zoll Kreuzschlitz PH 4
Technische Zusammenfassung
Abdruckphillips (ph)
Abdruckgröße4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 890 4 Schraubendreherbit 5/16 Zoll Kreuzschlitz PH 4


Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Für allerhöchste Beanspruchung, Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Für allerhöchste Beanspruchung, Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 8 (5/16"), Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12 g
Abdruckphillips (ph)
Abdruckgröße4
Zolltarifcode82079030
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,90 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
37,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage