Referenzen
INA:SX0118/500
Rubix:1421792
Hersteller:0011775670000
EAN:4047643324779


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 500 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 620 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : SX 0118/500 (INA) Kreuzrollenlager INA
Kreuzrollenlager
KreuzrollenlagerMaßreihe 18 nach DIN 616
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 500 mm |
| Außendurchmesser | 620 mm |
| Breite | 56 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | sx |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84834090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18.700,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
22.254,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage