Referenzen
INA:XV90
Rubix:20324
Hersteller:0053982900000
EAN:4054366220899


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : XV 90 (INA) Kreuzrollenlager INA
Kreuzrollenlager unverzahnt, beidseitig Lamellendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1290 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | xv |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84834090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.543,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.836,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort